Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bremsleitungsverlängerung Typ OAA

Bremsleitungsverlängerung Typ OAA
BREMSLTGVERL-EINZELBOERDELUNG-SW14-M10X1

Art.-Nr. 0889523

EAN 4011231818513

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bremsleitungsverlängerung Typ OAA

Art.-Nr. 0889523

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

OAA

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung

M10 x 1

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Innendurchmesser (d2)

3,50 mm

Schlüsselweite (s)

14 mm

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Länge (L)

24 mm

DIN-Bördel

F

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoffbezeichnung

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen