Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bremsleitungsnippel Typ TX

Bremsleitungsnippel Typ TX
BREMSLTGNPL-F-ROD4,75-SW10-M10X1

Art.-Nr. 0889517

EAN 4048539550821

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bremsleitungsnippel Typ TX

Art.-Nr. 0889517

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

TX Neu

Geeignet für Rohraußendurchmesser

4,75 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung

M10 x 1

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Steigung

1 mm

Innendurchmesser (d2)

5,00 mm

Schlüsselweite (s)

10 mm

Länge (L)

18 mm

DIN-Bördel

E

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoffbezeichnung

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Passend für Fahrzeughersteller

Chevrolet, Daewoo, Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Suzuki, Toyota, Volkswagen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen