Bremsleitungsnippel Typ S
Bremsleitungsnippel Typ S
BREMSLTGNPL-E-ROD4,75-SW10-(3/8ZO-24UNF)
Art.-Nr. 0889504
EAN 4011231818292
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | Typ S |
Geeignet für Rohraußendurchmesser | 4,75 mm |
Gewindeart | UNF |
Nenndurchmesser (d1) | 3/8 in |
Innendurchmesser (d2) | 5,00 mm |
Schlüsselweite (s) | 10 mm |
Länge (L) | 18 mm |
DIN-Bördel | E |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoffbezeichnung | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Passend für Fahrzeughersteller | Peugeot, Talbot, Volvo |