Bremsleitungsnippel Typ L
Bremsleitungsnippel Typ L
BREMSLTGNPL-F-ROD4,75-SW10-M10X1,25
Art.-Nr. 0889506
EAN 4011231818339
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | Typ L |
Geeignet für Rohraußendurchmesser | 4,75 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M10 x 1,25 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Steigung | 1,25 mm |
Innendurchmesser (d2) | 5,00 mm |
Schlüsselweite (s) | 10 mm |
Länge (L) | 19,5 mm |
DIN-Bördel | F |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoffbezeichnung | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Passend für Fahrzeughersteller | Autobianci, Dacia, Fiat, Lada, Lancia, Zastava |