Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bremsleitungsnippel Typ H

Bremsleitungsnippel Typ H
BREMSLTGNPL-E-ROD4,75-SW14-(3/8ZO-24UNF)

Art.-Nr. 0889507

EAN 4011231818353

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bremsleitungsnippel Typ H

Art.-Nr. 0889507

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Typ H

Geeignet für Rohraußendurchmesser

4,75 mm

Gewindeart

UNF

Nenndurchmesser (d1)

3/8 in

Innendurchmesser (d2)

5,00 mm

Schlüsselweite (s)

14 mm

Länge (L)

17,5 mm

DIN-Bördel

E

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoffbezeichnung

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Passend für Fahrzeughersteller

Austin, Citroen, Fiat, Morri, Peugeot, Saab, Vauxhall, Volvo

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen