Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bremsleitungsnippel Typ F

Bremsleitungsnippel Typ F
BREMSLTGNPL-F-ROD4,75-SW11-(3/8ZO-24UNF)

Art.-Nr. 0889503

EAN 4011231818278

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bremsleitungsnippel Typ F

Art.-Nr. 0889503

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Typ F

Geeignet für Rohraußendurchmesser

4,75 mm

Gewindeart

UNF

Nenndurchmesser (d1)

3/8 in

Innendurchmesser (d2)

5,00 mm

Schlüsselweite (s)

11 mm

Länge (L)

21 mm

DIN-Bördel

F

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoffbezeichnung

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Passend für Fahrzeughersteller

Austin, Morri, Peugeot, Renault, Saab, Talbot, Vauxhall, Volvo

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen