Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bremsleitungsnippel Typ C

Bremsleitungsnippel Typ C
BREMSLTGNPL-F-ROD4,75-SW11-M10X1-LANG

Art.-Nr. 0889510

EAN 4011231818414

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bremsleitungsnippel Typ C

Art.-Nr. 0889510

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Typ C

Geeignet für Rohraußendurchmesser

4,75 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung

M10 x 1

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Steigung

1 mm

Innendurchmesser (d2)

5,00 mm

Schlüsselweite (s)

11 mm

Länge (L)

24,8 mm

DIN-Bördel

F

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoffbezeichnung

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Passend für Fahrzeughersteller

Fiat, Hyundai

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen