Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bremsleitungsnippel Typ B

Bremsleitungsnippel Typ B
BREMSLTGNPL-E-ROD6,0-SW12-M12X1

Art.-Nr. 0889509

EAN 4011231818391

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bremsleitungsnippel Typ B

Art.-Nr. 0889509

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Typ B

Geeignet für Rohraußendurchmesser

6,00 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung

M12 x 1

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser (d1)

12 mm

Steigung

1 mm

Innendurchmesser (d2)

6,00 mm

Schlüsselweite (s)

12 mm

Länge (L)

18 mm

DIN-Bördel

E

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoffbezeichnung

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Passend für Fahrzeughersteller

Audi, Ford, Saab, Toyota, Volvo, Volkswagen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen