Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bremsleitungsnippel Typ B 5,0

Bremsleitungsnippel Typ B 5,0
BREMSLTGNPL-F-ROD4,75-SW12-M12X1

Art.-Nr. 0889508

EAN 4011231818377

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bremsleitungsnippel Typ B 5,0

Art.-Nr. 0889508

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Typ B 5,0

Geeignet für Rohraußendurchmesser

4,75 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung

M12 x 1

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser (d1)

12 mm

Steigung

1 mm

Innendurchmesser (d2)

5,00 mm

Schlüsselweite (s)

12 mm

Länge (L)

20 mm

DIN-Bördel

F

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoffbezeichnung

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Passend für Fahrzeughersteller

Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroen, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Volvo, Volkswagen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen