Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bremsflüssigkeit DOT 5.1 für hydraulische Bremssysteme

Bremsflüssigkeit DOT 5.1
BREMSFLUESS-(DOT5.1)-5LTR

Art.-Nr. 0892009510

EAN 4068362311703

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bremsflüssigkeit DOT 5.1 für hydraulische Bremssysteme

Art.-Nr. 0892009510
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
Für den Einsatz in sehr stark beanspruchten Bremssystemen von Fahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit nach DOT 5.1 vorgeschrieben ist. Besonders empfohlen für Bremssysteme mit ABS.

Erfüllt und übertrifft die Spezifikationen: SAE J 1704, FMVSS 116 DOT 5.1


Bremsflüssigkeit ist mit allen synthetischen Bremsflüssigkeiten mischbar, welche die Prüfanforderungen FMVSS 116, SAE J 1704 oder ISO 4925 erfüllen.



Klasse 5.1 und 7 nach ISO 4925



Auf Basis von Glykolethern formuliert


  • Optimaler Korrosionsschutz gegenüber Eisen- und NE-Metallen

  • Exzellente thermische Stabilität auch unter Rennsportbedingungen

  • Dichtungsverträglich mit allen im Bremssystem vorkommenden Dichtungen und Schläuchen

  • Hervorragende Oxidationsstabilität und verminderte hygroskopische Eigenschaften garantieren eine hohe Sicherheitsreserve

  • Hervorragende Schmiereigenschaft

  • Geeignet für den Einsatz in der hydraulischen Kraftübertragung von Kupplungsanlagen.

  • Geeignet für neuartige Bremssysteme (z.B. ESP)

  • Entwickelt und abgestimmt auf die technischen Anforderungen der Fahrzeughersteller.

  • Niedrige Viskosität garantiert eine einwandfreie Funktion der Systeme auch bei tiefen Außentemperaturen Erhöhte Fahrsicherheit.
Hinweis

Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch (feuchtigkeitsanziehend). Den Wechsel von Bremsflüssigkeit entsprechend den Fahrzeugherstellerangaben durchführen. Keinesfalls mit Automatic Transmission Fluids (ATF) oder Mineralölen mischen. Den Kontakt mit lackierten Flächen ist zu vermeiden, da Bremsflüssigkeiten lacklösend wirken. Der Ausgusshahn darf ausschließlich zum Ausgießen der Bremsflüssigkeit verwendet werden. Nach Gebrauch (und zur Lagerung) stets den Kanister mit dem Originaldeckel verschließen. Die Ausgusshähne stellen nicht sicher, dass sich die Bremsflüssigkeit nicht mit Luftfeuchtigkeit anreichert. Bitte weisen Sie Ihre Kunden auf die richtige Art der Lagerung hin. Angaben der Fahrzeughersteller sind zu beachten.



Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Hydraulische Bremssysteme von Fahrzeugen und Motorrädern, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit nach DOT 5.1 vorgeschrieben ist.

Inhalt

5 l

Gebinde

Kanister

Farbe

Bernstein, Gelb

Chemische Basis

Polyglykolether

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Nasssiedepunkt min.

180 °C

Trockensiedepunkt min.

260 °C

Dichte

1,06 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Gebrauchskategorie

Klasse 5.1, Klasse 7

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausgusshahn DN 45 Gewinde für 5L und 10L-Kunststoffkanister

HAHN-(F.KSTKANI-5LTR)

Der Ausgusshahn ermögicht ein einfaches, schnelles sowie sauberes Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten und unterstützt das Dosieren großer Flüssigkeitsmengen in einem kurzen Zeitraum.