Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bremsenreiniger Fettfrei Rapid

Bremsenreiniger fettfrei Rapid
BREMSREINIG-FETTFREI-SCHNELL-600ML

Art.-Nr. 0890107600

EAN 4045989656660

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bremsenreiniger Fettfrei Rapid

Art.-Nr. 0890107600
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
Spezialreiniger zum raschen Entfetten metallischer Oberflächen.

Reinigt rasch und rückstandsfrei


Fettige Rückstände und Öle werden sauber entfernt.



Materialverträglich


Unlackierte Oberflächen wie Aluminium, Kupfer oder metallische Untergründe werden nicht angegriffen.



600 ml Gebinde


Großes Gebinde gewährleistet zügiges Arbeiten.

Hinweis

Keine Überkopf-Anwendungen möglich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Inhalt

600 ml

Gebinde

Dose

Geruch/Duft

Lösemittelartig

Farbe

Farblos

Chemische Basis

Mineralöl

Dichte / Bedingung

0,73 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen