Brašna na nářadí s výklopnými boky
Brašna na nářadí s výklopnými boky
KUFR NA NÁŘADÍ S PEVNÝM DRŽÁKEM
Obj. č. 0715930233
EAN 4058794055115
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- S nylonovými a gumovými vnitřními pásky pro uložení nářadí
- Vnější kapsy na nářadí
- Pryžový pás na vnější straně na psací potřeby a malé šroubováky
- Výklopnou boční stranu s bytelným zipem lze uzavřít přídavným háčkem s poutkem
- Ramenní popruh lze snadno odpojit a použít jako opasek na nářadí.
- Rukojeť s vycpávkou
- Vyrobeno z vysoce kvalitního polyesteru (1680 den)
Vyobrazené nástroje nejsou součástí dodávky.
Datové listy(X)
Délka x šířka x výška | 470 x 290 x 330 mm |
Materiál | PES – polyester |
Barva | Černá, Šedá |
Max. povolené zatížení | 15 kg |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2440,000 g |
Min./max. délka ramenního pásu | 850-1400 mm |
Min. délka ramenního pásu | 850 mm |
Max. délka ramenního pásu | 1400 mm |