Brašna na nářadí s plastovým dnem
Brašna na nářadí, plastové dno a ramenní popruh
TAŠKA S PLASTOVÝM DNEM
Obj. č. 0715930223
EAN 4058794055511
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ramenní popruh lze snadno odpojit a použít jako opasek na nářadí.
- Polyesterové vkládací kapsy na nářadí na vnitřní i vnější straně
- Pryžový pás na vnější straně na psací potřeby a malé šroubováky
- Komfortní kožené madlo
- Vyrobeno z vysoce kvalitního polyesteru (1680 den)
Vyobrazené nástroje nejsou součástí dodávky.
Datové listy(X)
Délka x šířka x výška | 440 x 250 x 340 mm |
Materiál | PES – polyester |
Barva | Černá, Šedá |
Max. povolené zatížení | 12 kg |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1980,500 g |
Min./max. délka ramenního pásu | 850-1400 mm |
Min. délka ramenního pásu | 850 mm |
Max. délka ramenního pásu | 1400 mm |