Brašna na nářadí, otevřená, s plastovou základnou
Brašna na nářadí, otevřená
KUFR NA NÁŘADÍ OTEVŘENÝ
Obj. č. 0715930222
EAN 4046777991802
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ramenní popruh lze snadno odpojit a použít jako opasek na nářadí
- Vnitřní a vnější kapsy pro zasunutí nářadí
- Elastické pásky na pera a nástroje
- Rukojeť s vycpávkou
- Vyrobeno z vysoce kvalitního polyesteru (1680 den)
Vyobrazené nástroje nejsou součástí dodávky.
Datové listy(X)
Délka x šířka x výška | 440 x 250 x 360 mm |
Materiál | PES – polyester |
Barva | Černá, Šedá |
Max. povolené zatížení | 15 kg |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2830,000 g |
Min./max. délka ramenního pásu | 850-1400 mm |
Min. délka ramenního pásu | 850 mm |
Max. délka ramenního pásu | 1400 mm |