BoxSok™ csavar, belső hatlapfejű
BoxSok csavar, belső hatlapfejű
BOXSOK BEHAJTÓFEJ-1/2CO-HLF-SW24

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A szerszám rögzíti a táguló csavarhüvely gallérját, és egyidejűleg meghúzza a kúpot a hatlapfejű csavarral, amíg a hüvely ki nem tágul. A szerszám használatával sorozatban több üreges profilú csavar csavarozható, így jelentősen csökken a szereléshez szükséges idő
- A különleges szerszám a kihajtás felőli oldalán egy belső négyszöghajtással, a kimeneti oldalon pedig a szükséges hatlapú dugókulccsal rendelkezik
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő | M16 |
Kulcsnyílás | 24 mm |
Külső átmérő | 50 mm |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!