Box s horním otevíráním ORSY BULL řada 7
ORSYBULL SKŘÍŇKA HORNÍ 7/4
Obj. č. 0962330004
EAN 4038898560791
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Inteligentní
Jednoduše naskládejte boxy na sebe a zafixujte je pomocí chytrého spojovacího mechanismu.
Pevný
Mimořádně odolný díky bočnicím z vysoce kvalitního plastu, který je odolný vůči nárazu, nedeformuje se a nepodléhá korozi. Boxy mají nosnost až 100 kg.
Praktický
Velké, ergonomicky tvarované rukojeti pro velké pohodlí při manipulaci – bolestivé otlaky rukou jsou minulostí.
Užitečný
Snadné zajištění a uvolnění díky speciálnímu posuvnému mechanismu.
Bezpečný
Každý z boxů lze uzamknout a zabránit tak ostatním v přístupu k jeho obsahu.
Datové listy(X)
Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr) | 792 x 390 x 400 mm |
Šířka x hloubka x výška (vnitřní rozměr) | 728 x 366 x 373 mm |
Obsah balení | 93 l |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!