Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Box s čelním otevíráním ORSY BULL řada 5 pro systémový kufr

ORSYBULL SKŘ. 5 PRO SYSKO 8.4.1 BEZ DVEŘ

Obj. č. 0962330030

EAN 4046777427691

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Box s čelním otevíráním ORSY BULL řada 5 pro systémový kufr

Obj. č. 0962330030
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
Robustní box ORSY BULL s víkem pro bezpečné uložení tří systémových kufrů 8.4.1 nebo 4.4.1

Inteligentní


Jednoduše naskládejte boxy na sebe a zafixujte je pomocí chytrého spojovacího mechanismu.



Pevný


Mimořádně odolný díky bočnicím z vysoce kvalitního plastu, který je odolný vůči nárazu, nedeformuje se a nepodléhá korozi. Maximální zatížení do 100 kg



Praktický


Velké, ergonomicky tvarované rukojeti pro větší pohodlí při manipulaci – bolestivé otlaky rukou jsou minulostí.



Užitečný


Snadné zajištění a uvolnění díky speciálnímu posuvnému mechanismu.



Bezpečný


Každý z boxů lze uzamknout a zabránit tak ostatním v přístupu k jeho obsahu.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr)

592 x 390 x 400 mm

Materiál

ALU

Obsah balení

67 l

Systémový rozměr

8.4.1

Hmotnost výrobku (na kus)

8700,000 g

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Systémový kufr 8.4.1

SYSTÉMOVÝ-KUFR-8.4.1

Ideální pro variabilní uskladnění malých dílů, přístrojů a nářadí i se spotřebním materiálem
x 1 ks
Systémový kufr 8.4.1 transparentní

SYSTÉMOVÝ-KUFR-8.4.1-TRANSPARENTNÍ

Ideální pro variabilní uskladnění malých dílů, přístrojů a nářadí i se spotřebním materiálem
x 1 ks
Systémový kufr 4.4.1

SYSTÉMOVÝ-KUFR-4.4.1

Ideální pro variabilní uskladnění malých dílů, přístrojů a nářadí i se spotřebním materiálem
x 1 ks
Systémový kufr 4.4.1 transparentní

SYSTÉMOVÝ-KUFR-4.4.1-TRANSPARENTNÍ

Ideální pro variabilní uskladnění malých dílů, přístrojů a nářadí i se spotřebním materiálem
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
Náhradní díly pro tento produkt:
Spojovací díl pro ORSY BULL

PŘ. SPOJOVACÍ ZÁMEK ORSYBULL