Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Box-end torque wrench head 14x18 mm drive

Box-end torque wrench head 14x18 mm drive
RGSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-19MM

Cikksz. 0714750919
EAN 4065746693158

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For torque wrench, square insert shank 14x18 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Négyszög csap betét

14 x 18 mm

Külső négyszög hajtás

19 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Hosszúság (L1)

66.1 mm

Fejhossz (L2)

41.1 mm

Fejátmérő (D1)

30.6 mm

Négylap magasság (D2)

14.0 mm

Hajtás collban

1

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nyomatékkulcs 14 x 18 mm-es négyzetes, bedugható szárú rögzítés

NYOM.KULCS-CSER.FEJ-14X18MM-(40-200NM)

Zárókulccsal a négyzetes száron a gyors szerszámcseréhez
x 1 db