Box-end torque wrench head 14x18 mm drive
Box-end torque wrench head 14x18 mm drive
RGSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-17MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Négyszög csap betét | 14 x 18 mm |
Külső négyszög hajtás | 17 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |
Hosszúság (L1) | 65 mm |
Fejhossz (L2) | 40.0 mm |
Fejátmérő (D1) | 29.5 mm |
Négylap magasság (D2) | 14.0 mm |
Hajtás collban | 1 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!