Box ORSY® BULL pro systémový kufr s víkem
Box ORSY BULL - pro 8.4.2 s víkem
ORSYBULL SKŘÍŇKA 5 PRO SYSKO-8.4.2
Obj. č. 0962330035
EAN 4046777427738
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Inteligentní
Jednoduše naskládejte boxy na sebe a zafixujte je pomocí chytrého spojovacího mechanismu.
Pevný
Mimořádně odolný díky bočnicím z vysoce kvalitního plastu, který je odolný vůči nárazu, nedeformuje se a nepodléhá korozi. Maximální zatížení do 100 kg
Praktický
Velké, ergonomicky tvarované rukojeti pro větší pohodlí při manipulaci – bolestivé otlaky rukou jsou minulostí.
Užitečný
Snadné zajištění a uvolnění díky speciálnímu posuvnému mechanismu.
Bezpečný
Každý z boxů lze uzamknout a zabránit tak ostatním v přístupu k jeho obsahu.
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr) | 592 x 390 x 400 mm |
Materiál | ALU |
Obsah balení | 67 l |
Systémový rozměr | 8.4.2 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 8700,000 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!