Bourací kladivo MH 3-XE
Bourací kladivo MH 3-XE
EL VRTACÍ KLADIVO MH3-XE
MH3-XE
Obj. č. 07022382
EAN 4056807135694
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dokonale vyvážené provedení
Přístroj dobře padne do ruky a umožňuje pohodlnou práci bez únavy.
Extrémně rychlý postup práce
Funkce sekání s rázovým výkonem 2,6 J
Hmotnost pouze 3,6 kg
Menší únava – delší práce
Chrání motor před poškozením v důsledku eroze uhlíku
Automatické vypínací uhlíky
Flexibilní nastavení sekáče
Možnost otáčení sekáče v kroku po 30°.
Rychlá výměna nástroje
Speciálně kalené sklíčidlo SDS-plus
Dlouhá životnost
Zaručuje neustále optimální lubrikaci
Plynule nastavitelná frekvence rázů
Spínač s regulací otáček
Možnost průběžného nastavení
Pojistné tlačítko
Rychlá výměna uhlíků
Servisní kryt
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 650 W |
Výkon výstupu | 360 W |
Min./max. počet rázů | 0-3500 ot/min |
Druh upnutí nástroje | Vhodné pro SDS-plus |
Síla rázu | 2,6 J |
Výkon odstranění | 36 kg/h |
Nastavitelná poloha sekáče | 12násobný |
Hmotnost stroje | 3,6 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů