Bourací kladivo MH 10-SE
Bourací kladivo MH 10-SE
EL BOURACÍ KLADIVO MH10-SE
MH10-SE
Obj. č. 07025711
EAN 4024835805414
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dlouhá životnost
Speciálně kalené upínací zařízení pro nástroj, optimalizovaná prachová krytka a výkonný motor s velkou výkonovou rezervou.
Vysoký úběrový výkon
Přibl. 490 kg betonu za 60 min.
Chrání klouby
Ergonomická rukojeť s tlumením vibrací
Plynule nastavitelná frekvence rázů
Elektronická regulace umožňuje průběžné přizpůsobování frekvence rázů, a to i pod zátěží.
Konzistentní frekvence rázů a rázová síla
Konstantní elektronika
Informace o výměně uhlíků
Kontrolka předem signalizuje, že uhlík je cca po 8 hodinách práce nutno vyměnit.
Chrání motor před poškozením v důsledku eroze uhlíku.
Automatické vypnutí uhlíků
Práce bez únavy
12 nastavení sekání s aretací umožňují zvolení libovolného pracovního úhlu.
Maximální elektrická bezpečnost
Plná izolace
Snadné vložení nástroje
Díky automatickému upínání stačí nástroj pouze zasunout a otočit a tím jej zajistit.
Snadná práce
Velký posuvný spínač
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1500 W |
Výkon výstupu | 950 W |
Min./max. počet rázů | 900-1890 ot/min |
Druh upnutí nástroje | Vhodné pro SDS-max |
Max. energie rázu | 16,8 J |
Síla rázu | 16,8 J |
Výkon odstranění | 490 kg/h |
Délka x výška | 570 x 270 mm |
Nastavitelná poloha sekáče | 12násobný; 30° |
Hmotnost stroje | 10,1 kg |
Délka kabelu | 4 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
KUFR PRO MH10-S/E
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!