Bőrvédő krém, Special
Bőrvédő krém, Special
SPECIÁLIS KÉZVÉDŐ KRÉM 200 ML
SKIN


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hatásos védőfilmet alkot a bőr és a bőrbe szívódó szennyező anyagok között
- Csökkenti a bőrre ártalmas anyagokkal való érintkezés mértékét
- A bőr funkcióit nem befolyásolja
Száraz, rugalmas, érintésbiztos védőréteget alkot
- Segíti a szerszámok csúszásmentes megfogását
- Nem hagy bosszantó nyomokat a munkadarabokon és szerszámokon
Egyszerűsíti a bőr tisztítását
Ezért szükségtelenné teszi a nem megfelelő bőrtisztító szerek használatát, amelyek nagyban hozzájárulnak számos bőrbetegséghez.
Hosszú élettartamú
Bőrgyógyászatilag tesztelt
Ez a termék nem helyettesíti az előírt munkavédelmi eszközt, például kesztyűt és hasonló cikkeket.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Védelmet nyújt, amikor tömítőanyaggal, poliuretán habbal, ragasztóval, bitumenes termékekkel, gyantával, festékkel, cementtel, oldószerekkel, benzinnel, zsírokkal, olajjal vagy lakkal dolgozik.
Munkakezdés előtt, illetve kézmosás vagy vízzel való érintkezés után dörzsöljön el mogyorónyi nagyságú krémet a tiszta kézen, és várjon egy kevés ideig, hogy felszívódjon.
Űrtartalom | 200 ml |
Szag/illat | Kellemes |
Szín | Fehér |
Teljesítmény (pontozási rendszer) | 5-ből 5 pont |
pH-érték/körülmények | 7,6 / 20 °C-on |
Szilikonmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!