Borítások GPN 910
Záródugó, GPN 910
ZÁRÓDUGÓ-GPN910/3759-FEKETE
Cikksz. 0598913759
EAN 4038898787174
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
További információk:
Laposfejű kivitel
A kerek szárnak köszönhetően szilárdan rögzül
Rendkívül lapos, időtakarékos kivitel, ház nyílások és zsákfuratok tömítéséhez
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d3) | 17,6 mm |
Külső átmérő (d2) | 20 mm |
Betolási mélység (h1) | 4 mm |
Magasság (M) | 6 mm |
Egyéb szabvány | GPN 910 |
Anyag | LLDPE - Lineáris, kis sűrűségű polietilén |
Szín | Fekete |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 70 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 90 °C |