Borítások GPN 340
Záródugó, GPN 340
ZÁRÓDUGÓ-GPN340-KL14-30X9,5-SZÜRKE
Cikksz. 059834014
EAN 4045727089712
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szabványos védelem:
Alkalmas DIN EN ISO 4762 szerinti belső hatszög kulcsnyílású süllyesztett fejű csavarokhoz, valamint DIN 908 szerinti zárócsavarokhoz
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M16 |
Belső meghajtó | HS14 |
Névleges átmérő (d3) | 14,5 mm |
Külső átmérő (d2) | 30 mm |
Betolási mélység (h1) | 7,1 mm |
Magasság (M) | 9,7 mm |
Egyéb szabvány | GPN 340 |
Anyag | LDPE - Kis sűrűségű polietilén |
Szín | Szürke |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 60 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 80 °C |