Bordázott anyák
Acél, 10, sárgára horganyzott
PEREMES FOGAZOTT ANYA M14X1,5
Cikksz. 0273014
EAN 4045727529348
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Bordázott anya finommenettel
- Menetemelkedés 1,5 mm
Korrózióállóság
Kb. 96 óra az alapanyag korróziójáig a DIN EN ISO 9227-NSS szerint
A záró bordák működési módja:
Meghúzása közben a záró bordák a csavar felfekvési felületének területén „mángorolják” az szemközti anyagot. Ez képlékeny deformációt okoz, amely megkeményíti a felületet. Nem határozható meg jelentős beállás a meghúzás végén. A záró bordák korlátozzák a kötés beállásának mértékét, és így csökkentik az előfeszítő erő veszteségét.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (D) | M14 x 1,5 |
Magasság (h1) | 14 mm |
Peremátmérő (dc) | 27 mm |
Külső hajtás (s1) | SW19 |
Kivitel | Karimával |
Szabványok | WN 2639 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |
A zárszerkezet működési elve | Bordák |
Reteszelő funkció | Lazulásgátló eszköz, reteszelő |
Menetforma | Finom menet |