Booster LB 1000, 12 V-os Li-ion segédindító
Segédindító, 12 V-os Li-ion, Booster LB 1000
INDÍTÁSSEGÍTŐ-(LIIONBOOST-LB1000)-12V
Cikksz. 0772150004
EAN 4065746732642
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Minőség, teljesítmény és dizájn
- Beépített nagy teljesítményű akkumulátor akár 1000 A-es indítóteljesítménnyel
- A legbiztonságosabb és legtartósabb Li-ion akkumulátor technológiával rendelkezik
- A kézi vezérlési üzemmód extra teljesítménynövelést biztosít az erősen lemerült akkumulátorok számára
- Robusztus műanyag/gumi ház elegáns matt fekete kivitelben
Intuitív és könnyen üzemeltethető
- A mindkét oldalon elhelyezett beépített hordozófogantyú és szorítókengyel maximális hordozhatóságot biztosít
- Az ergonomikus rögzítőbilincseknek és a 80 cm-es (bilincsekkel együtt) kábelhossznak köszönhetően egyszerűen csatlakoztatható
- A belső akkumulátor töltöttségi állapotát LED kijelző mutatja
- Minimalista kezelőpult egyszerű kialakítással
- Beépített LED-lámpa
Biztonság kompromisszumok nélkül
- A Li-ion akkumulátornak, a ház nem gyúlékony anyagának és a belső biztosítéknak köszönhetően nem tűzveszélyes
- Az elektronika többszörös védelemmel ellátott belső kialakítása biztosítja a teljesen biztonságos működést
A kézi vezérlési üzemmód csak rendkívül elővigyázatosan használható, és csakis kivételes esetekben, mivel a szikra- és a fordított polaritás elleni védelem ki van kapcsolva!
Adatlapok(X)
Dízel-/benzinmotoros járművek 12 V-os elektromos rendszerrel. Minden típusú indító akkumulátorhoz alkalmas.
1. Állítsa le a járművet és vegye ki a slusszkulcsot.
2. Csatlakoztassa a kikapcsolt és teljesen feltöltött segédindítót.
3. Először kapcsolja rá a piros pozitív kábelsarut az akku pozitív sarkára, azután a fekete negatív kábelsarut a jármű földelési helyére.
4. Kapcsolja be a segédindítót és indítsa el a járművet.
5. Ha szükséges, kapcsoljon át kézi vezérlési üzemmódra, amennyiben a jármű akkumulátora erősen lemerült, vagy ha a segédindító teljesítménye nem elegendő.
6. Kapcsolja ki a segédindítót, azután először a negatív kábelsarut, ezt követően pedig a pozitív kábelsarut szerelje le.
7. Töltse fel a segédindítót.
Max. a következő lökettérfogathoz: | 0 cm³ |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 7000 mAh |
Max. áramerősség | 2000 A |
Névleges áram | 1000 A |
Huzalkeresztmetszet | 21,15 mm² |
Szélesség x magasság x mélység | 80,5 x 324,5 x 229 mm |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor | Nem |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Ház anyaga | ABS/TPE/Fém |
Szín | Szürke, Fekete |
Kijelző | 4 soros LCD |