Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Booster 12 V Li-Ion segédindító LB 600

Segédindító, 12 V-os Li-ion, Booster LB 600
INDÍTÁSSEGÍTŐ-MOB-(LIIONBOOST-LB600)-12V

Cikksz. 0772070005

EAN 4099618653018

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Booster 12 V Li-Ion segédindító LB 600

Cikksz. 0772070005
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
Professzionális, nagy teljesítményű segédindító. Átlagos külső körülmények esetében minden 12 V-os fedélzeti feszültségű járművet képes beindítani

Minőség, teljesítmény és dizájn


  • Beépített nagy teljesítményű akkumulátor akár 600 A-es indítóteljesítménnyel

  • A legbiztonságosabb és legtartósabb Li-ion akkumulátor technológiával rendelkezik

  • A kézi vezérlési üzemmód extra teljesítménynövelést biztosít az erősen lemerült akkumulátorok számára

  • Robusztus műanyag/gumi ház elegáns matt fekete kivitelben


Intuitív és könnyen üzemeltethető


  • A mindkét oldalon elhelyezett beépített hordozófogantyú és szorítókengyel maximális hordozhatóságot biztosít

  • Az ergonomikus rögzítőbilincseknek és a 43 cm-es (bilincsekkel együtt) kábelhossznak köszönhetően egyszerűen csatlakoztatható

  • A belső akkumulátor töltöttségi állapotát LED kijelző mutatja

  • Minimalista kezelőpult egyszerű kialakítással

  • Beépített LED-lámpa


Biztonság kompromisszumok nélkül


  • A Li-ion akkumulátornak, a ház nem gyúlékony anyagának és a belső biztosítéknak köszönhetően nem tűzveszélyes

  • Az elektronika többszörös védelemmel ellátott belső kialakítása biztosítja a teljesen biztonságos működést
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. a következő lökettérfogathoz:

0 cm³

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

7000 mAh

Max. áramerősség

1400 A

Névleges áram

600 A

Huzalkeresztmetszet

13,3 mm²

Szélesség x magasság x mélység

68 x 194 x 283 mm

Tölthető akku/akku típusa

Li-FePO4

Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor

Igen

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Ház anyaga

ABS/TPE/Fém

Szín

Szürke, Fekete

Kijelző

4 soros LCD

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk