Bontási, építési területre professzionális háromcsillagos építőipari orrfűrészlap
Orrfűrészlap, 3S, bontási munkálatokhoz
ORRFŰRÉSZLAP-ÉPI-5DB-BONTÁSHOZ-228X4,3
Cikksz. 0615722842
EAN 4038898428619
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A 4,3 mm-es durva fogosztás miatt 10–175 mm-es anyagvastagsághoz használható.
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 225 mm |
Fogosztás | 4,3 mm |
Vastagság | 1,6 mm |
Kifejezetten alkalmas | Fa fémmel, Farostlemez, Keményfa, puhafa, PVC, műanyag általában, Azbeszt-cement, üvegszál-erősítésű műanyag |
Felhasználható | Réteges anyag |
Min./max. anyagvastagság | 10-175 mm |
Alkatrészek száma | 5 darab |