Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bolzenvornschneider

Bolzenvornschneider
HBLVORSHND-BLZ-L200MM

Art.-Nr. 071506 021

EAN 4024835200516

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bolzenvornschneider

Art.-Nr. 071506 021
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
Zum Abtrennen und Entfernen vorstehender Bolzen, Stifte und Drähte
  • Ideal zum Ablängen auf ebenen Flächen

  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet

  • Reduzierter Kraftaufwand durch optimale Übersetzung

  • Kopf poliert, Griff mit Kunststoff überzogen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

200 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart

3,5 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Nagel

4 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht piano

3 mm

Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU

6 mm

Länge Zoll

8 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen