Bolzen für Regal-Systemverbinder
Schraube für das Befestigungssystem von Regalen
SHR-F.SYSVERB
Art.-Nr. 0683250075
EAN 4062856743704
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Direktgewinde für ∅ 5-mm-Bohrungen
- Werkstoff: verzinkter Stahl
Datenblätter(X)
Innenantrieb | Schlitz |
Werkstoff | Stahl |
Länge (L) | 7,5 mm |
Oberfläche Bolzen | Verzinkt |
Oberfläche | Verzinkt |