Bolt connection W-IP elevated
Bolt connection W-IP elevated
Obj. č. 5256100067
EAN 4099618248061
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Délka (L) | 100 mm |
Šířka (B) | 113 mm |
Výška (H) | 90 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 6 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 65 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 14 mm |
Povrch | Žárově zinkováno v dávkách |
Hmotnost výrobku (na kus) | 913,000 g |
Délka závitu (LR) | 35 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!