Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube mit Doppelgewinde zur Befestigung von Fittings Schraube zur Befestigung von Fittings

Stahl verzinkt DG Linsensenkkopf

Art.-Nr. 0207071042

EAN 4062856133994

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bohrschraube mit Doppelgewinde zur Befestigung von Fittings Schraube zur Befestigung von Fittings

Art.-Nr. 0207071042

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bohrschraube mit Doppelgewinde zur Befestigung von Fittings, für Untergründe aus PVC und PVC/Stahl
• Doppelgewinde, Ø 3,5 mm/Ø 4,2 mm für eine perfekte Befestigung
• Bohrspitze zum Arbeiten ohne Vorbohren
• Senkkopf
• Antrieb PH2
• Flächenbeschichtung A2K
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Länge (l1)

35 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,1 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

5 mm

Bohrspitzendurchmesser (dp)

3,5 mm

Innenantrieb

H2

Kopfform

Senkkopf

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen