Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Sechskantkopf mit reduzierter Bohrspitze piasta®

Selbstbohrende Faba piasta reduz. Bohrsp.
SHR-BSPR-6KT-FLSH-SW8-(RUS)-4,8X20

Art.-Nr. 0214864820

EAN 4011231276184

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bohrschraube Sechskantkopf mit reduzierter Bohrspitze piasta®

Art.-Nr. 0214864820

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2 mit reduzierter Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl. Zum Befestigen von dünnwandigen Profiltafeln (Stoßblechverbindungen) aus Stahl und Aluminium im nicht zugelassenen Bereich

Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Bimetall

Oberfläche

Zink-Lamelle

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit Bund

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Untergrund

Stahl, Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,9 mm

Kopfhöhe (k1)

5,4 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

4,5 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze

18 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

2,5 mm

Für Unterkonstruktionsdicke max.

1,5 mm

Befestigungsdicke min./max.

2,5-6,5 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1700-2500 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen