Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze und Dichtscheibe pias®

Selbstbohr.Fassadenbauschr. pias überl. Bohrspitze
SHR-BSPL-SHB19-SW8-(A3K)-5,5X38

Art.-Nr. 0214705538

EAN 4011231273800

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze und Dichtscheibe pias®

Art.-Nr. 0214705538

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passivert, mit langer Bohrspitze. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 12 mm

Die Dichtscheibe besteht aus einem verzinkten Metallrücken aus Stahl mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl
Hinweis

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff Dichtscheibe

Stahl

Oberfläche Dichtscheibe

Verzinkt

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit Bund

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

UNC

Spitzenform

Bohrspitze

Untergrund

Stahl, Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

5,5 mm

Länge (l1)

38 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,9 mm

Außendurchmesser Dichtscheibe (d2)

19 mm

Scheibendicke (h1)

4 mm

Kopfhöhe (k1)

5,15 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

14,0 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze

35 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

13,5 mm

Für Unterkonstruktionsdicke max.

12 mm

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

2 mm

Befestigungsdicke min./max.

0-18 mm

Zulassung

ETA-10/0184

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1200-1800 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen