Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze piasta®
Selbstbohrende Faba piasta überl. Bohrsp.
SHR-BSPL-SW8-(RUS)-5,5X38
Art.-Nr. 0214825538
EAN 4011231275729
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:
- Bohren ohne anzukörnen
- Gewindeformen
- Befestigen
alles in einem Arbeitsgang
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl
ORSY-lagerfähig
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Bimetall |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf mit Bund |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | UNC |
Spitzenform | Bohrspitze |
Untergrund | Stahl, Aluminium |
Nenndurchmesser (d1) | 5,5 mm |
Länge (l1) | 38 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5,4 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 14,0 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze | 35 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 13,5 mm |
Für Unterkonstruktionsdicke max. | 12 mm |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 4 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3,0-13 mm |
Zulassung | ETA-10/0184 |
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 1200-1800 U/min |