Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Linsenkopf mit Kreuzschlitz und Dichtscheibe piasta®

piasta Edelstahl A2 Zink-Lamelle mit Scheibe H
SHR-BSP-LIKPF-SHB14-H2-(RUS)-4,8X25

Art.-Nr. 0211824825

EAN 4011231268813

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bohrschraube Linsenkopf mit Kreuzschlitz und Dichtscheibe piasta®

Art.-Nr. 0211824825

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl und Dichtscheibe mit Kreuzschlitz H. Zum Befestigen von Wellprofilblechen (76/18) aus Aluminium und Stahl in Stahl ≤ 3 mm im nicht zugelassenen Bereich

Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM


Die Schraube mit der Dichtscheibe ∅ 14 mm, 3 mm EPDM eignet sich insbesondere für die Befestigung von Wellprofilen (z.B. 18/76)



Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Bimetall

Oberfläche

Zink-Lamelle

Werkstoff Dichtscheibe

Edelstahl A2

Oberfläche Dichtscheibe

Blank

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Linsenkopf

Antriebart

H

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Untergrund

Stahl, Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Außendurchmesser Dichtscheibe (d2)

14 mm

Scheibendicke (h1)

4 mm

Kopfhöhe (k1)

3,5 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

6 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze

22,5 mm

Innenantrieb

H2

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

1,5 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

4,4 mm

Für Unterkonstruktionsdicke max.

3 mm

Befestigungsdicke min./max.

0-9 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1700-2500 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen