Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb und Minipoint pias®

pias Minipoint Stahl verzinkt AW
SHR-BSP-LIKPF-DUENNBL-AW20-(A3K)-M4X10

Art.-Nr. 0206000410

EAN 4045727654675

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb und Minipoint pias®

Art.-Nr. 0206000410

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Minipoint mit AW-Antrieb

Speziell für Dünnbleche



Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K)



Mit metrischem Gewinde



Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang


Dadurch ein wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung


  • Minimierung der Gewindetoleranz

  • Immer eine optimale Verbindung


Vermeidung von Montagefehlern



AW-Antriebssystem:


  • Bessere Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Hinweis
  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Antriebart

AW

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

10 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,2 mm

Kopfhöhe (k1)

3,1 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

6 mm

Innenantrieb

AW20

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

0,3 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

2 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1700-2500 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen