Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bohrloch-Spraymarker

Spraymarker für Bohrloch
TROMARK-SPRAY-GRUEN-BOHRLOCH

Art.-Nr. 0967909921

EAN 4099618033803

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bohrloch-Spraymarker

Art.-Nr. 0967909921

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 3 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Patentierter Pumpmechanismus, der grüne Kreide zur einfachen Markierung versprüht
  • Auch für Anwendungen geeignet, bei denen die Spitze eines handelsüblichen Bohrloch-Markers zu kurz ist

  • Für Bohrlöcher von bis zu 50 mm Tiefe und 3-13 mm Durchmesser geeignet

  • Für mehr als 250 Markierungen

  • Kann aus jedem Winkel und jeder Höhe verwendet werden

  • Gut sichtbare Kreide

  • Nicht permanente Kreide ermöglicht im Falle einer falschen Markierung ein einfaches Abwischen

  • Mit einer Hand zu bedienen, da keine Schutzkappe

  • Sicherheitsverschluss gegen unbeabsichtigtes Sprühen
Hinweis

Behälter steht unter Druck


  • Kann bei Erwärmung bersten

  • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

  • Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten

  • Nicht rauchen

  • Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen

  • Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für nahezu alle Oberflächen geeignet

Strichstärke

4 mm

Farbe

Grün

Werkstoff Gehäuse

Aluminium/Kunststoff

Silikonfrei

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen