Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bohrloch-Marker DUO

Tintenmarker DUO
TINTMARK-PERMANENT-DUO-BOHRLOCH-(1,5-3)

Art.-Nr. 0967909911

EAN 4065746804158

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bohrloch-Marker DUO

Art.-Nr. 0967909911
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
Bohrloch-Marker und Tintenmarker in einem
  • Strichstärke Bohrloch-Marker: 2 mm

  • Strichstärke Tintenmarker: 1,5 bis 3,0 mm

  • Für Markierungen an schwer zugänglichen Stellen

  • Wasserfest und abriebbeständig
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Metall, Kunststoff, Karton/Papier, Holz, Stein, Beton etc.

Strichstärke min./max.

1,5-3 mm

Farbe

Schwarz

Ausführung

Permanent wasserfest

Spitzenform

Rundspitze

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen