Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bognárszeg, WY-típusú

Acél, horganyzott, kis fejű, WY-típus
TŰZŐGÉPSZEG

Cikksz. 048013 32

EAN 4024835755498

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bognárszeg, WY-típusú

Cikksz. 048013 32

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 5000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

DSK 1555-típus számára, cikksz. 0703 547 0

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d1)

1,2 mm

Hosszúság (l1)

32 mm

Fejátmérő

1,7 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Darabszám raklaponként

3600000 darab

Fej típusa

Zömített fej

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk