Bognárszeg, WY-típusú
Acél, horganyzott, kis fejű, WY-típus
FEJES BELÖVŐSZEG 1.2x19
Cikksz. 048013 19
EAN 4024835755450
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
DSK 1555-típus számára, cikksz. 0703 547 0
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 1,2 mm |
Hosszúság (l1) | 19 mm |
Fejátmérő | 1,7 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Darabszám raklaponként | 5100000 darab |
Fej típusa | Zömített fej |
RoHS megfelelőség | Igen |