Bognárszeg, NA-típusú A2 nemesacél, felületkezeletlen
Nemesacél, NA típus
FEJES BELÖVŐSZEG NA A2 1.4301 1,4X50MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Keretek, szegélylécek rögzítése, ajtókészítés, lépcsőépítés, szekrénygyártás
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 1.6 mm |
Hosszúság (l1) | 50 mm |
Fejátmérő | 2.8 mm |
Anyag | Nemesacél A2, 1.4301 |
Bevonat | Sima |
Darabszám raklaponként | 1100000 darab |
Fej típusa | Zömített fej |