Bognárszeg, NA-típusú A2 nemesacél, felületkezeletlen
Nemesacél, NA típus
FEJES BELÖVŐSZEG NA A2 1.4301 1,4X30MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Keretek, szegélylécek rögzítése, ajtókészítés, lépcsőépítés, szekrénygyártás
Névleges átmérő (d1) | 1.6 mm |
Hosszúság (l1) | 30 mm |
Fejátmérő | 2.8 mm |
Anyag | Nemesacél A2, 1.4301 |
Bevonat | Sima |
Darabszám raklaponként | 1900000 darab |
Fej típusa | Zömített fej |