Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bognárszeg, FN-típusú

Acél, horganyzott, FN-típus
FEJES BELÖVŐSZEG FN A2K 1,6X45MM

Cikksz. 048116 45

EAN 4024835755627

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bognárszeg, FN-típusú

Cikksz. 048116 45

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél, kékre passzivált
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Keretek, padlószegélylécek, ajtószerkezetek, lépcsőszerkezetek, szekrénykonstrukciók, háromszög alakú díszlécek és lambériák rögzítéséhez

Névleges átmérő (d1)

1,6 mm

Hosszúság (l1)

45 mm

Fejátmérő

2,8 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Darabszám raklaponként

1080000 darab

Fej típusa

Zömített fej

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk