Bognárszeg, FN-típusú
Acél, horganyzott, FN-típus
FEJES BELÖVŐSZEG FN A2K 1,6X30MM
Cikksz. 048116 30
EAN 4024835755573
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Keretek, padlószegélylécek, ajtószerkezetek, lépcsőszerkezetek, szekrénykonstrukciók, háromszög alakú díszlécek és lambériák rögzítéséhez
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 1,6 mm |
Hosszúság (l1) | 30 mm |
Fejátmérő | 2,8 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Darabszám raklaponként | 1680000 darab |
Fej típusa | Zömített fej |
RoHS megfelelőség | Igen |