Bodový liniový laser PLL 18
Bodový a liniový laser PLL 18
LINIOVÝ LASER PLL18-BODOVÝ
Obj. č. 5709300222
EAN 4056807515762
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající viditelnost laserových linek a bodů
- Velké výstupní otvory v laseru vytváří mimořádně dlouhé linky.
- Jemné, ale přesto jasné linky
Výrazně šetří váš čas
Samonivelace během několika sekund
Jednoduché ovládání jedním tlačítkem
Všechny linky lze rychle a snadno zapnout/vypnout jediným tlačítkem.
Možnost použití na větší vzdálenosti
Lze použít i k nivelaci na velké vzdálenosti s ručním přijímačem LRU 18.
Vhodný pro vytváření kolmých linek a oddělení místností
Kolmé linky a oddělení místností lze provést pomocí čtyř laserových bodů, které jsou zarovnány pod úhlem 90 stupňů.
Sledování nivelace
Při překročení limitu samonivelace začnou laserové linky blikat. Tímto způsobem jsou vyloučeny chyby v nivelaci.
Flexibilní držák
- Laser lze upevnit ke stropním profilům a 1/4" a 5/8" stativům pomocí volitelného univerzálního nástěnného držáku WM 1.
- Silný magnet s adaptérem PLL-A lehce přidržuje laser na kovových površích.
Ekologický a ekonomický
- Akumulátorová jednotka Li-ion umožňuje použití zařízení během nabíjení.
- Lze také použít alkalické baterie (držák baterie je součástí dodávky).
Datové listy(X)
Kategorie laseru | 2 |
Oblast samonivelace (+/-) | 4 Stupňů |
Min. pracovní teplota | -10 °C |
Max. pracovní teplota | 50 °C |
Délka | 120 mm |
Šířka | 65 mm |
Výška | 100 mm |
Stupeň krytí | IP 54 |
Označení baterie | Li-Ion |
Dosah pomocí přijímače | 80 m |
Dosah bez přijímače | 25 m |
Přesnost měření (na délku) | 2 mm/10m |
CILZNAC-MLL12-CLL11-DSL11
PLASTOVÁ TAŠKA PRO-CLL18,CLLG18,PLL18
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!