Bodenträger
Bodenträger Zinkdruckguss zum Einstecken Winkel
BODTRG-EINSTE-ZD-(NI)-ZAPFD5
Art.-Nr. 0683302
EAN 4011231566551
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Bohrlöcher mit einem Durchmesser von 5 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Bohrdurchmesser | 5 mm |
Bohrlochtiefe min. | 8 mm |
Breite | 9 mm |
Höhe | 9,5 mm |
Stiftlänge | 7,8 mm |