Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bodenträger

Bodenträger mit Ansatz schmal
BODTRG-EINSTE-ANSA-ST-(NI)-ZAPFD5/5,4X21

Art.-Nr. 0683317

EAN 4011231566957

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenträger

Art.-Nr. 0683317

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ORSY-lagerfähig

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Bohrdurchmesser

5 mm

Bohrlochtiefe min.

8 mm

Länge (L)

21 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen