Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bodenschieber

Wasserschieber
BODSHIEB-35X600MM

Art.-Nr. 0891350207

EAN 4038898455240

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenschieber

Art.-Nr. 0891350207
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
Bodenschieber aus schwarzem Zellkautschuck zur effektiven Beseitigung von Wasser und Öl
  • Aus schwarzem Polypropylen

  • Ölbeständig

  • Ideal für große Oberflächen

  • Weiches Zellgummi gewährleistet eine schonende Behandlung und optimalen Schutz der Oberflächen

  • Langlebig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Bodenschieber aus schwarzem Polypropylen weist ein ölbeständiges Blatt aus Zellkautschuk auf, zur effektiven Beseitigung von Wasser und Öl.


Kann auf den ergonomischen Alustiel (Artikel-Nr. 0891 350 210) montiert werden.

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Polypropylen, Zellgummi

Länge

600 mm

Breite

35 mm

Höhe

95 mm

Produktgewicht (per Stück)

311,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aluminium-Stiel 1560 mm

ALUSTL-WASHBURST-WADULAUF-STARR-1560MM

Mit Wasserdurchlauf
x 1 St.
Teleskopstiel aus Aluminium mit Wasserablauf Schlauchanschluss 1/2 Zoll bis 3/4 Zoll

ALUTSKOPSTL-M.WAANSHL-(160-278CM)

x 1 St.
Aluminium-Stiel 1495 mm

ALUSTL-F.WASHBURST-GWD-1500MM
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Werkstattreiniger BMF

WRKSTREINIG-BMF-20LTR

Der umweltfreundliche Reiniger für Betrieb, Maschine und Fahrzeug